SIMON - Mecanismo SIMON 75 con salida de cable - 75801-39

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de cable

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75801-39

Ref.Sonepar

17792

EAN

8421053256367

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de cable

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Apto para grado de protección (IP):

IP20

La serie 75 de la marca Simon nos presenta el Mecanismo para salida de cables con brida de sujeción. Apta para superficie y empotrar, este mecanismo ha sido fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos, que permiten que soporte ambientes extremos con altas y bajas temperaturas. teniendo una sección de cable de hasta 2,5 mm. La salida al exterior con un cableado, de telecomunicaciones o eléctrico, es muy frecuente en cableados de audio, datos y fibras.Se suele utilizar en grandes edificios como hospitales, colegios, institutos y universidades, hoteles y restaurantes o sedes de oficinas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON