SIMON - Mecanismo SIMON 75 con zumbador bitensión - 75806-39
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Altavoz
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Apto para grado de protección (IP) - IP20
Tensión nominal - 230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
75806-39
Ref.Sonepar
17795
EAN
8421053256404
Sistemas de montaje:
Altavoz
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal:
230 V
Zumbador 250 V~ Simon 75, un mecanismo de señal acústica diseñado para ofrecer una respuesta sonora clara y fiable en instalaciones residenciales y profesionales. Su integración en la serie Simon 75 garantiza coherencia estética y funcional en cualquier espacio. Con sistema de embornamiento a tornillo para una conexión segura y estable, este timbre eléctrico está preparado para una instalación precisa en caja universal de empotrar o en superficie, manteniendo una instalación limpia y alineada. Fabricado con componentes metálicos y aislamiento termoplástico libre de halógenos, combina seguridad, durabilidad y equilibrio visual en cada detalle.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


