SIMON - Mecanismo SIMON 75 para 2 conmutadores - 75397-39

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor bidireccional

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa adaptadora

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Número de osciladores - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75397-39

Ref.Sonepar

17637

EAN

8421053256039

Sistema de cableado:

Interruptor bidireccional

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa adaptadora

Número de módulos (sistema modular):

1

Número de osciladores:

2

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Espacio para etiqueta/superficie de información:

No

Apto para grado de protección (IP):

IP21

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Grupo de 2 conmutadores 10 AX 250 V~ Simon 75 con sistema de embornamiento rápido, diseñado para el control de dos circuitos de iluminación conmutados desde distintos puntos de la instalación. Soporta una intensidad nominal de 10 AX a 250 V~ 50 Hz, ofreciendo una solución eficiente y segura para aplicaciones residenciales y profesionales. Incorpora sistema de conexión por inserción que permite un cableado ágil y fiable, admitiendo conductores de 1,5 a 2,5 mm² con pelado de 11 mm. Su accionamiento basculante garantiza una maniobra precisa y duradera en usos frecuentes. Fabricado con componentes metálicos y aislamiento termoplástico libre de halógenos, conforme a la normativa EN 60669-1 y directivas europeas LVD y RoHS, asegura resistencia, seguridad y plena compatibilidad con la serie Simon 75 y marcos compatibles.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON