SIMON - Mecanismo SIMON 75 para conmutador con piloto - 75202-39

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor bidireccional

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Número de osciladores - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75202-39

Ref.Sonepar

17607

EAN

8421053255841

Sistema de cableado:

Interruptor bidireccional

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Número de módulos (sistema modular):

1

Número de osciladores:

1

Tipo de conexión:

Otros

Conmutador 10AX 250V con piloto incorporado y sistema de embornamiento rápido. Los mecanismos de conmutadores se instalan cuando un punto de luz se acciona desde más de un sitio. Así ocurre en con el Conmutador 10AX 250V con piloto incorporado y sistema de embornamiento rápido. La seguridad en su sistema es la máxima, por lo que es una pieza idónea para utilizar en lugares públicos y privados con grandes afluencias de personas como colegios, hospitales, hoteles, organismos oficiales o edificios de oficinas. También destaca su duración al paso del tiempo gracias a los componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos con los que ha sido elaborado. Este conmutador es un mecanismo apto para superficie y empotrar y válido para sistemas incluidos en las series Simon 75, 82 y 88. Además, los mecanismos de conmutador se instalan cuando un punto de luz se acciona desde más de un sitio y tienen un tipo de funcionamiento basculante.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON