Fin de vida

SIMON - Mecanismo SIMON 75 para conmutador de cruce con luminoso - 75254-39

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor intermedio

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Número de osciladores - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75254-39

Ref.Sonepar

17614

EAN

8421053255940

Sistema de cableado:

Interruptor intermedio

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Número de módulos (sistema modular):

1

Número de osciladores:

1

Tipo de conexión:

Otros

Cruzamiento 10AX 250V con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido. Este Cruzamiento de 10AX y 250V pertenece probablemente a uno de los mejores mecanismos de mando, cuenta con un luminoso incorporado y sistema de embornamiento, rápido de Simon 75. Es perfectamente combinable con la referencia 31803-31 en caso de necesitar sustituir el indicador luminoso (que tiene 1 mA de consumo). Para su instalación bastará con hacer presión o colocar sobre la superficie, la sección de cable admitida es de 1,5 a 2,5mm y trae 11mm de cable pelado. El material es a base componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos, pudiendo oscilar entre los 5 y 40º, y llegando a soportar hasta un máximo de entre -25 y 50º C, este artículo cumple perfectamente con la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON