SIMON - Mecanismo SIMON 75 para conmutador+pulsador campana - 75301-39
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Equipado con 1 - Interruptor bidireccional
Equipado con 2 - Botón pulsador, normalmente abierto
Método de funcionamiento - Palanca de balancín
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
75301-39
Ref.Sonepar
17615
EAN
8421053255957
Equipado con 1:
Interruptor bidireccional
Equipado con 2:
Botón pulsador, normalmente abierto
Método de funcionamiento:
Palanca de balancín
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


