SIMON - Mecanismo SIMON 75 para conmutador rotativo con 3 posiciones - 75234-39

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor bidireccional

  • Método de funcionamiento - Botón giratorio (mando)

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Número de osciladores - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75234-39

Ref.Sonepar

17612

EAN

8421053033210

Sistema de cableado:

Interruptor bidireccional

Método de funcionamiento:

Botón giratorio (mando)

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Número de módulos (sistema modular):

1

Número de osciladores:

1

Tipo de conexión:

Otros

Conmutador rotativo 16A 250V de 3 posiciones. Conmutador rotativo con una intensidad de 16A y una potencia de 250 V que incluye tres posiciones para su funcionamiento, lo podrás encontrar en la categoría “mecanismos de mandos especiales” de la gama Simon 75, el tipo de embornamiento que utiliza es de soldadura/faston y el tipo de funcionamiento es rotativo. Es muy común utilizar este mecanismo es ventiladores de techo por ejemplo ya que incorpora una posición de parado y otras dos posiciones, por ello, es ideal para la configuración de ventiladores, para aumentar o disminuir su potencia dependiendo de la que se quiera para cada momento. Su instalación es apta para superficie o también para empotrar. Gracias a que está fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico y libre de halógenos puede funcionar al máximo rendimiento en intervalos de temperaturas de entre 5ºC y 40ºC, compuesto con la máxima calidad y con un funcionamiento perfecto en cada situación.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON