SIMON - Mecanismo SIMON 75 para conmutador rotativo con 4 posiciones - 75233-39

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor bidireccional

  • Método de funcionamiento - Botón giratorio (mando)

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa adaptadora

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Número de osciladores - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75233-39

Ref.Sonepar

17611

EAN

8421053255902

Sistema de cableado:

Interruptor bidireccional

Método de funcionamiento:

Botón giratorio (mando)

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa adaptadora

Número de módulos (sistema modular):

1

Número de osciladores:

1

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Espacio para etiqueta/superficie de información:

No

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

16 A

Tipo de conexión:

Otros

Son innumerables las ventajas si decidimos utilizar el Conmutador rotativo de cuatro posiciones en acabado grafito de la serie Simon 75. Con una intensidad de 16 A y un voltaje de 250V~, es un conmutador con embornamiento soldadura/faston y un tipo de funcionamiento rotativo. Estamos ante un sistema muy funcional por, entre otras cualidades, contar con un mecanismo dotado con posición de paro y tres posiciones más, que lo hace ideal para ventiladores de techo, por ejemplo. Realizado en formato individual es apto para superficie y empotrar. También destacada su resistencia al paso del tiempo. ¿Su secreto? Haber sido fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos, cuya limpieza es sencilla, bastando para ello tan solo un paño seco y suave. A todo esto se suma una relación entra la calidad del conmutador y su precio inigualable por las empresas de la competencia.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON