SIMON - Mecanismo SIMON 75 para interruptor/conmutador con piloto 16A - 75212-39

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Mecanismo SIMON 75 para interruptor/conmutador con piloto 16A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor bidireccional

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Número de osciladores - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75212-39

Ref.Sonepar

76271

EAN

8421053255896

Sistema de cableado:

Interruptor bidireccional

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Número de módulos (sistema modular):

1

Número de osciladores:

1

Tipo de conexión:

Otros

Conmutador 16AX 250V con piloto incorporado y sistema de embornamiento rápido. Un conmutador con una intensidad 16AX y una potencia de 250 V con un piloto incorporado y añadiendo un sistema de embornamiento rápido perteneciente a la gama Simon 75 y disponible en la categoría “mecanismos de mando”, dispone además de un tipo de funcionamiento basculante. Combinable con la referencia 31802-31 en caso de querer sustituir el indicador luminoso de la pieza. con función señalizadora disponible para evitar confusiones en cuanto a pulsadores. Es apto para la instalación en superficie o para empotrar, el consumo que se produce con el piloto luminoso es de 1 mA, soportando un intervalo de temperatura entre los 5ºC y los 40ºC gracias a que está compuesto por piezas metálicas con aislamiento termoplástico y libre de halógenos para cumplimentar con los requisitos de la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON