SIMON - Mecanismo SIMON 75 pasen-esperen - 75804-39

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Libre de halógenos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75804-39

Ref.Sonepar

54385

EAN

8421053019139

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal:

230 V

Pack de mecanismo start-stop y visualizador de rendimiento. Para su correcto funcionamiento es necesario el difusor 82096 y la tecla 82013 (no incluídos). El mecanismo "pasen-esperen" pertenece a la serie Simon 82, funciona a 250V~ y es apto para instalar en superficies y para empotrar. La sección de cable debe estar en el intervalo de 1,5 mm y 2,5 mm y el pelado de cable debe ser de 8 mm.Está fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico y libre de halógenos y cumple perfectamente con la normativa vigente. El intervalo de temperatura en que el producto funciona a pleno rendimiento va de los 0 a 40ºC. La serie Simon 82 es una de las más eficientes en cuanto a rendimiento eléctrico. Su funcionamiento requiere de tecla y difusor.Gracias al diseño y comodidad que se ha planteado ofrecer en esta serie, puedes dotar a tu local de este mecanismo para optimizar el rendimiento en cuanto a servicios se refiere.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON