SIMON - Mecanismo SIMON 75 toma R-TV inductivo final

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Casquillo de extremo

  • Tipo de salida de la toma - TV/RD/SAT

  • Método de montaje - Otros

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa adaptadora

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

75488-39

Ref.Sonepar

17659

EAN

8421053256312

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Casquillo de extremo

Tipo de salida de la toma:

TV/RD/SAT

Método de montaje:

Otros

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa adaptadora

Perdida de llave a 860 MHz:

10.4 dB

Pérdida de conexión a 2150 MHz:

9.8 dB

Número de salidas:

2

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

Grado de protección (IP):

IP20

Toma de señal R-TV+SAT no modular final Simon 75, diseñada para la distribución eficiente de señal de radio, televisión terrestre y satélite como último punto de línea en instalaciones individuales. Una solución fiable para entornos residenciales y profesionales que requieren calidad de transmisión. Basada en conectores IEC de 9,5 mm Ø, con sistema de embornamiento a tornillo y funcionamiento por inserción, garantiza una conexión estable y segura. Admite cable coaxial de 6 a 8 mm con pelado de 7 mm, facilitando una instalación precisa y profesional. Fabricada con componentes metálicos y aislamiento termoplástico libre de halógenos, conforme a la normativa UNE-EN 50083-2:2013, combina rendimiento técnico, durabilidad y una integración estética coherente con las series Simon compatibles.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON