SIMON - Mecanismo SIMON 75 toma R-TV inductivo intermedia - 75487-39
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Caja pasante
Tipo de salida de la toma - TV/RD/SAT
Método de montaje - Otros
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa adaptadora
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
75487-39
Ref.Sonepar
17658
EAN
8421053256305
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Caja pasante
Tipo de salida de la toma:
TV/RD/SAT
Método de montaje:
Otros
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa adaptadora
Perdida de llave a 860 MHz:
10.4 dB
Pérdida de conexión a 2150 MHz:
9.8 dB
Número de salidas:
2
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


