SIMON - Mecanismo SIMON 75 toma teléfono con 4 conexiones blanco nieve - 75480-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Uso - RJ11

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75480-30

Ref.Sonepar

17648

EAN

8421053256220

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Uso:

RJ11

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Tipo de contacto:

Hembra

Con sobreimpresión:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Blanco

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Esta toma telefónica dispone de 4 contactos y es apta para conectores RJ11. Tiene acabado en blanco y está disponible en packs individuales. Se trata de un mecanismo perteneciente a la serie Simon 75 y que es compatible con dispositivos de las series 75, 82 y 88. La pieza ha sido fabricada en escrupuloso cumplimiento con la normativa TIA 568 C.2 y es apta para instalar en todo tipo de ambientes, gracias a su resistencia térmica. Se compone de elementos metálicos con aislamiento sin halógenos, una cualidad que aporta mayor seguridad a los usuarios. Además, tiene un embellecedor fabricado en termoplástico, logrando, de esta manera, un acabado que resulta altamente satisfactorio. La colección Simon 75 está integrada por mecanismos cuyas variadas funciones electrónicas dan respuesta a las necesidades más diversas. Su extensa gama de piezas se adapta a toda clase de espacios decorativos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON