SIMON - Mecanismo SIMON 75 toma teléfono con 4 conexiones negro - 75480-32

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Uso - RJ11

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75480-32

Ref.Sonepar

17650

EAN

8421053256244

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Uso:

RJ11

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Tipo de contacto:

Hembra

Con sobreimpresión:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Color:

Negro

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Toma telefónica con cuatro contactos RJ11 con acabado en color grafito y perteneciente a la serie Simon 75. Aprovecha las múltiples combinaciones de color que ofrece la colección, sumándole además una extensa gama apta para todo tipo de espacios decorativos. La serie Simon 75 tiene elementos decorativos para todo tipo de funciones: regulación y control de iluminación, centralización de persianas, programación de temperatura, etc.Disfruta para la toma telefónica de una de las infinitas combinaciones para realizar una combinación perfecta con todas las piezas instaladas en tu hogar. Tienes a tu disposición 13 acabados para marcos disponibles, 15 colores para piezas intermedias y 6 colores a elegir para los elementos que usen teclas.Juega con las formas de cada elemento gracias al diseño rectangular del marco embellecedor que permite adoptar dos formas distintas en cuanto a estética se refiere. Si tienes el gusto más variado tu colección es Simon 75.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON