SIMON - Mecanismo SIMON 75 toma teléfono con 6 conexiones blanco nieve - 75481-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Uso - Otros

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75481-30

Ref.Sonepar

17652

EAN

8421053256268

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Uso:

Otros

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Tipo de contacto:

Hembra

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Blanco

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Perteneciente a la serie Simon 75 encontramos esta toma telefónica con seis contactos de toma RJ12 de color blanco. El tipo de embornamiento es mediante un solo tornillo, llevando así una instalación fácil y cómoda. La fabricación está libre de halógenos con componentes metálicos con aislamiento, además, incluye un embellecedor termoplástico. Por ello, cumple la normativa TIA 568 C.2, permitiendo operar con el componente a temperaturas entre 5ºC y 40ºC.La instalación se puede hacer en una caja universal, cumpliendo con esa normativa es compatible para las series Simon 75, Simon 82 y Simon 88. La toma telefónica trae más espacio para la instalación de cables, además, el esquema eléctrico permite visualizar las opciones de conexión y una gran sujeción gracias a las garras metálicas que contiene.La serie Simon 75 es una de las más demandas por los clientes debido a su gran calidad precio ya que ofrece unas características inigualables con un diseño, confort y usabilidad únicos en la gama.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON