SIMON - Mecanismo SIMON 75 toma teléfono con 6 conexiones gris

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Mecanismo SIMON 75 toma teléfono con 6 conexiones gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Teléfono

  • Tipo de conexión, parte frontal - RJ12 6(6)

  • Color - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75481-33

Ref.Sonepar

17655

EAN

8421053004562

Aplicación:

Teléfono

Tipo de conexión, parte frontal:

RJ12 6(6)

Color:

Aluminio

Toma telefónica con 6 contactos RJ12 gris. Se trata de una toma telefónica con 6 contactos para conectores RJ12 que cuenta con un sistema de embornamiento a tornillo. El producto está incluido en la serie Simon 75, una colección que destaca por su amplia gama de mecanismos que encajan en toda clase de entornos. Además, es compatible con los mecanismos de la serie Simon 77, permitiendo conectar los cables sin tener que pelarlos o emplear engorrosas herramientas para su instalación. De este modo, los tiempos se reducen al máximo. La toma telefónica tiene acabado en gris y ha sido fabricada en cumplimiento con la normativa TIA 568 C. 2, la cual rige este tipo de mecanismos. Está formada por componentes metálicos que incorporan aislamiento libre de halógenos, ofreciendo más garantías al usuario. También cuenta con un embellecedor en termoplástico, un material que destaca por su resistencia frente a golpes y rozaduras y frente a temperaturas extremas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON