Fin de vida

SIMON - Mecanismo SIMON 75 toma teléfono con 6 conexiones marfil - 75481-31

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75481-31

Ref.Sonepar

17653

EAN

8421053013953

Toma telefónica con 6 contactos RJ12 marfil. Simon 75 es una serie de mecanismos eléctricos de infinitas combinaciones con un diseño rectangular del marco embellecedor que permite adoptar dos formas estéticas diferentes. Estamos ante una serie apta para los gustos más variados que incluye productos como la Toma telefónica con seis contactos RJ12 en marfil. Es una toma telefónica que destaca por su gran resistencia y durabilidad al paso del tiempo gracias a los componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico con lo que ha sido fabricada. Admite una sección de cable de 0,3 a 0,5mm y un pelado de cable de 12mm. Su embornamiento es de tornillo y su funcionamiento es de inserción, siendo su tipología de Categoría 3. Su precio, perfecto para todo tipo de presupuestos, la hacen una de las tomas telefónicas más usadas en grandes edificios como hospitales, hoteles, centros educativos, edificios de oficinas o sedes de la Administración Pública.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON