SIMON - Mecanismo SIMON 75 toma teléfono con 6 conexiones negro - 75481-32

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Uso - Otros

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75481-32

Ref.Sonepar

17654

EAN

8421053256275

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Uso:

Otros

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Tipo de contacto:

Hembra

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Negro

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

En color grafito y de la serie Simon 75, presentamos esta toma de teléfono categoría 3 para 6 contactos del tipo RJ12 y 2 conectores. Para su funcionamiento, el rango de temperatura es de 5 a 40º (cuidado con las temperaturas extremas en verano), mientras que en almacenamiento el rango es de -25 a 50º C.Con respecto a las conexiones, la sección de cable admitida es de 0,3 a 0,5 mmy el pelado de cable necesario es de 12 mm. Dentro del ámbito legal, la normativa que se le aplica es: TIA 568 C.2. El embornado se realiza a través de tornillo.Este producto se enmarca dentro de la gama de tomas TV/RJ/Multimedia de Simon y está fabricado por componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico.Simon 75, una colección donde los detalles marcan la diferencia. Se adapta a las necesidades de los usuarios y a las nuevas tendencias del mercado.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON