SIMON - Mecanismo SIMON 75 visor pasen-esperen - 75805-39

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Libre de halógenos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75805-39

Ref.Sonepar

55963

EAN

8421053058947

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal:

230 V

El control en el acceso a determinados departamentos es muy importante en algunas empresas. Realizarlo de una manera correcta evitará contratiempos que pueden dar al traste con el trabajo realizado anteriormente. El Visualizador pasen-esperen de la serie Simon 82 fue creado con este objetivo. Es un dispositivo apto para añadir nuevos puntos de visualización que tiene una alimentación de 230 V~. Su fácil instalación, que puede realzarse en superficie o empotrado en la pared en cuestión de minutos, lo ha convertido en uno de los dispositivos más demandados. Ha sido fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos que lo permiten tener una gran resistencia a golpes, así como al clásico deterioro consecuencia de las altas temperaturas y el paso del tiempo. Tiene una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm y un pelado de cable de 8 mm y requiere difusor.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON