Fin de vida

SIMON - Mecanismo SIMON 82 CENTRALIZACIONES para conmutador 16A - 75211-69

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor bidireccional

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Número de osciladores - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75211-69

Ref.Sonepar

57565

EAN

8421053255889

Sistema de cableado:

Interruptor bidireccional

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Número de módulos (sistema modular):

1

Número de osciladores:

1

Tipo de conexión:

Otros

Conmutador 10AX 250V de medio elemento con sistema de embornamiento rápido Simon 82 Centralizaciones. Conmutador de 10AX de intensidad y un voltaje de 250 V. Forma parte de la serie Simon 82 Centralizaciones. Se trata de la versión individual del producto, con medio elemento. Este mecanismo de mando apuesta por el sistema de embornamiento rápido y su funcionamiento es basculante. Como observación, cabe destacar que es posible implementar la función señalizadora a través del soporte lámpara neón y la tecla con visor. Este conmutador, concretamente, no incluye ninguna función señalizadora. Su instalación es muy versátil, ya que es posible colocarlo tanto en superficie como empotrado. Para alargar la vida útil de los mecanismos de mando Simon, como este conmutador basculante, basta con limpiar los productos con un paño muy suave y completamente seco. Es importante no utilizar productos de limpieza que resulten abrasivos con el producto. Simon destaca por la calidad en los materiales de fabricación, así como por el diseño actual de cada uno de sus productos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON