SIMON - Mecanismo SIMON 82 CENTRALIZACIONES para conmutador de cruce 16A - 75253-69

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor intermedio

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Número de osciladores - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75253-69

Ref.Sonepar

57566

EAN

8421053255933

Sistema de cableado:

Interruptor intermedio

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Número de módulos (sistema modular):

1

Número de osciladores:

1

Tipo de conexión:

Otros

Cruzamiento 10AX 250V de medio elemento con sistema de embornamiento rápido Simon 82 Centralizaciones. Entre los mecanismos de mando de Simon encontramos un sinfín de productos de máxima calidad y una gran versatilidad. Este es el cruzamiento de 10AX de intensidad y un voltaje de 250 V. Tiene medio elemento y su sistema de embornamiento es rápido. El funcionamiento de este cruzamiento es basculante. El producto forma parte de la serie Simon 82 Centralizaciones. Para dotar de funcionalidad al cruzamiento Simon, es posible incluir la función señalizadora a través del soporte de lámpara neón y la tecla con visor. Se trata de la versión individual del producto, que no incluye ningún tipo de función señalizadora. La instalación del cruzamiento Simon se puede realizar tanto empotrado como sobre una superficie. Esto dota al mecanismo de mando de una gran versatilidad. Para que el producto dure mucho en perfectas condiciones se recomienda limpiarlo con un paño suave, de algodón, que esté completamente seco, es decir, evitando siempre los limpiadores agresivos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON