SIMON - Mecanismo SIMON 82 CENTRALIZACIONES para interruptor bipolar 16A con piloto - 75134-69

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor de 2 polos

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Número de osciladores - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75134-69

Ref.Sonepar

57568

EAN

8421053255780

Sistema de cableado:

Interruptor de 2 polos

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Número de módulos (sistema modular):

1

Número de osciladores:

1

Tipo de conexión:

Otros

Interruptor bipolar 16AX 250V de medio elemento con piloto incorporado y embornamiento rápido Simon 82 Centralizaciones. De a su mecanismo de mando la máxima funcionalidad con el interruptor bipolar de la colección Simon 82 para centralizaciones. Con función señalizadora y piloto incorporado, este interruptor de medio elemento es compatible con fuentes de alimentación con tensión de 250 Voltios y una intensidad de 16AX. Su instalación, apta para ser empotrada o en superficie, se realiza de forma rápida y sencilla gracias a su embornamiento rápido sin necesidad del uso de herramientas adicionales. El interruptor bipolar de esta gama, es la opción ideal para dar a la centralización de sus dispositivos de mando, la garantía de la máxima funcionalidad e innovación característica de Simon 82.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON