SIMON - MINICANAL LSZH 20X30MM 1 COMPTO.BLANC0 - TM12021/19
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 30 mm
Anchura - 20 mm
Longitud - 2000 mm
Sección transversal útil - 390 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2594 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
TM12021/19
Ref.Sonepar
1098205
EAN
8421053233771
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
30 mm
Anchura:
20 mm
Longitud:
2000 mm
Sección transversal útil:
390 mm²
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Color:
Blanco
Transparente:
no
Número RAL:
9003
Número de particiones permanentes:
1
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Modelo de portada:
Con bisagra de película
Con pinza para fijación de cable:
no
Película protectora:
sí
Con conector de conducto:
no
Suministro en rollo:
no
Pre impresión:
sí
Grado de protección (IP):
IP4X
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-15...60 °C
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


