SIMON - Minicanal SIMON CANALIZACIÓN PVC 40x60mm con 1 compartimento blanco nieve
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 60 mm
Anchura - 40 mm
Longitud - 2000 mm
Sección transversal útil - 1721 mm²
Packaging
2 Unid.
Huella de carbono del producto
4428 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
TM12051/9
Ref.Sonepar
88379
EAN
8426436039568
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
60 mm
Anchura:
40 mm
Longitud:
2000 mm
Sección transversal útil:
1721 mm²
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Color:
Blanco
Transparente:
no
Número RAL:
9003
Número de particiones permanentes:
1
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Modelo de portada:
Con bisagra de película
Con pinza para fijación de cable:
sí
Película protectora:
sí
Con conector de conducto:
no
Suministro en rollo:
no
Pre impresión:
sí
Grado de protección (IP):
IP4X
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-15...60 °C
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


