SIMON - Minicolumna SIMON 500 CIMA con 1 cara con 2 módulos aluminio/grafito - 52550112-033
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de columna - Rectangular
Modelo - Un lado
Pre cableado - no
Ajustable - no
Altura de columna - 304...304 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
52550112-033
Ref.Sonepar
144685
EAN
8421053094358
Forma de columna:
Rectangular
Modelo:
Un lado
Pre cableado:
no
Ajustable:
no
Altura de columna:
304...304 mm
Profundidad de columna:
72 mm
Anchura de columna:
110 mm
Número de cubiertas utilizables:
1
Ancho de cobertura:
32 mm
Profundidad de cobertor:
9 mm
Tipo de fijación:
Atornillar
Variable de sitio:
no
Apto para montaje en techo:
no
Montaje en el suelo:
sí
Entrada de cable:
Debajo
Perfil continuo:
sí
Material de la columna de instalación:
Aluminio
Columna de instalación de calidad del material:
Otros
Columna de instalación de material sin halógenos:
sí
Superficie de la columna:
Anodizado
Columna de color:
Aluminio
RAL-columna número:
7035
Material de la cubierta:
Plástico
Cubierta de calidad del material:
Otros
Cubierta de material sin halógenos:
no
Cubierta de superficie:
Sin tratamiento
Cubierta de color:
Aluminio
Número de particiones:
1
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


