SIMON - Minicolumna SIMON K45 110x80mm 310mm 2 caras y 6 mecanismos aluminio anodizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de columna - Oval
Modelo - Dos lados
Pre cableado - no
Ajustable - no
Altura de columna - 310...310 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ALK726/8
Ref.Sonepar
75150
EAN
8426436028890
Forma de columna:
Oval
Modelo:
Dos lados
Pre cableado:
no
Ajustable:
no
Altura de columna:
310...310 mm
Profundidad de columna:
110 mm
Anchura de columna:
80 mm
Número de cubiertas utilizables:
2
Ancho de cobertura:
110 mm
Profundidad de cobertor:
7 mm
Tipo de fijación:
Atornillar
Variable de sitio:
no
Apto para montaje en techo:
no
Montaje en el suelo:
sí
Entrada de cable:
Debajo
Perfil continuo:
sí
Material de la columna de instalación:
Aluminio
Columna de instalación de calidad del material:
Otros
Columna de instalación de material sin halógenos:
sí
Superficie de la columna:
Anodizado
Columna de color:
Aluminio
RAL-columna número:
7035
Material de la cubierta:
Plástico
Cubierta de calidad del material:
Otros
Cubierta de material sin halógenos:
no
Cubierta de superficie:
Sin tratamiento
Cubierta de color:
Aluminio
Número de particiones:
2
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


