SIMON - Minicolumna SIMON K45 70x60mm 360mm con 1 cara y 7 mecanismos aluminio anodizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de columna - Cuadrado
Modelo - Un lado
Pre cableado - no
Ajustable - no
Altura de columna - 360...360 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ALK117/8
Ref.Sonepar
122361
EAN
8426436033269
Forma de columna:
Cuadrado
Modelo:
Un lado
Pre cableado:
no
Ajustable:
no
Altura de columna:
360...360 mm
Profundidad de columna:
60 mm
Anchura de columna:
70 mm
Número de cubiertas utilizables:
1
Ancho de cobertura:
60 mm
Profundidad de cobertor:
3 mm
Tipo de fijación:
Atornillar
Variable de sitio:
no
Apto para montaje en techo:
no
Montaje en el suelo:
sí
Entrada de cable:
Debajo
Perfil continuo:
sí
Material de la columna de instalación:
Aluminio
Columna de instalación de calidad del material:
Otros
Columna de instalación de material sin halógenos:
sí
Superficie de la columna:
Anodizado
Columna de color:
Aluminio
RAL-columna número:
7035
Material de la cubierta:
Plástico
Cubierta de calidad del material:
Otros
Cubierta de material sin halógenos:
no
Cubierta de superficie:
Sin tratamiento
Cubierta de color:
Aluminio
Número de particiones:
1
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


