SIMON - Módulo adaptador universal SIMON 75 BRAND-REX - 75001-39

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Otros

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Inclinado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75001-39

Ref.Sonepar

54387

EAN

8421053255698

Sistemas de montaje:

Otros

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Inclinado

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

En ocasiones tenemos problemas para adaptar las tomas de los diferentes elementos informáticos y electrónicos con los que contamos. Para solucionar estos problemas, muchas personas han confiado en la Pieza adaptadora para conectores informáticos con formato RJ45 de AMP® de la serie Simon 75. Se trata de una pieza adaptadora para utilizar exclusivamente en placas inclinadas. El termoplástico es el material con el que ha sido fabricado este producto que está diseñado para un intervalo de temperatura de 5 a 40º C y una temperatura máxima de -25 a 50º C.Su módulo adaptador es universal, por lo que puede ser empleado en diferentes puntos de nuestros hogares o empresas. Como todos los artículos incluidos en la gama de la serie 75, su precio es otro de sus atractivos, siempre si renunciar a la máxima calidad en cada pieza.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON