SIMON - Módulo adaptador universal SIMON 75 LUCENT&ATT

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Otros

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Inclinado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75002-39

Ref.Sonepar

77198

EAN

8421053255704

Sistemas de montaje:

Otros

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Inclinado

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Pieza adaptadora para conectores informáticos con toma RJ45 de Systimax en placas inclinadas de la serie Simon 75, es una pieza adaptadora únicamente para utilizar exclusivamente en placa inclinada. Está fabricado con un material termoplástico y eso permite su uso a pleno rendimiento a temperaturas en un intervalo de 5ºC y 40ºC.La serie Simon 75 ofrece infinitas soluciones con una gama de trece acabados, piezas intermedias de hasta quince colores diferentes y teclas con seis colores diferentes haciendo así una infinidad de combinaciones. El marco embellecedor puede tener dos vistas diferentes, haciendo que las combinaciones se adapten a los gustos de los clientes.Es una de las series compatibles con los componentes de la serie Simon 77, una de las series que está preparada para conectar los cables sin necesidad de pelarlos, no tendrás que utilizar ningún tipo de herramienta para instalarlo, así se reduce el tiempo de instalación.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON