SIMON - Módulo de 4 entradas de pulsador DALI 22 - 89200341-039

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Módulo de 4 entradas de pulsador DALI 22

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

89200341-039

Ref.Sonepar

1053322

EAN

8421053341636

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Número de conexiones, sensor/actuador:

4

Tipo de fijación:

Otros

Módulo de cuatro entradas para pulsador. Comunicación DALI-2. El módulo se alimenta a través del bus DALI y el consumo típico es de 2,7 mA.Temperatura de funcionamiento: -20 - 50 ºC. Dimensiones: 15 x 43 x 50 mm. Garantía de 5 años.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON