SIMON - Módulo MD SIMON CIMA para 1 conector LC SYSTIMAX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Tipo de fijación - Montaje rápido
Con clavo - sí
Método de montaje de los insertos modulares - Detrás
Posición de montaje - Vertical
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MD62
Ref.Sonepar
374447
EAN
8426436038028
Modelo:
Otros
Tipo de fijación:
Montaje rápido
Con clavo:
sí
Método de montaje de los insertos modulares:
Detrás
Posición de montaje:
Vertical
Número de módulos verticales (sistema modular):
1
Con tornillos:
no
Adecuado para el montaje en caja de empalmes redonda 60 mm:
no
Instalación a ras:
no
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
no
Adecuado para montaje en carril DIN 35 mm:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


