SIMON - Módulo PUSH-PULL SIMON K45 para TELEBLOCK con elevación manual

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KTLA3

Ref.Sonepar

231470

EAN

8426436051669

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Módulo push-pull para perfiles telescópicos con elevación manual para Teleblock de la serie Simon K45.Está fabricado en termoplástico autoextinguible y libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos y con acabado en color negro y su tipo de elevación es manual. Su diseño sigue la norma UNE-EN 60.670-23.Soporta temperaturas de -5 a 60ºC.El Teleblock Simon K45 resuelve las necesidades de conexión eventual, adaptándose a cualquier tipo de mobliario y ofrece una elevación automática que le otorga un aspecto único de vanguardismo tecnológico, además de un diseño y originalidad que convierten a este Teleblock en un objeto de imagen de alto nivel.Su integración ofrece una adaptación perfecta en los espacios en los que se ubica al quedar oculto, si se desea ya que podrás tener los cables ordenados y escondidos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON