Fin de vida

SIMON - Módulo SIMON K45 OFIBLOCK COMPACT con 8 mecanismos útiles blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Montaje

  • Forma - Rectangular

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KFC108/9

Ref.Sonepar

195446

EAN

8426436039100

Modelo:

Montaje

Forma:

Rectangular

Perfil de aluminio Ofiblock Compact de 8 elementos blanco Simon K45. Perfil de aluminio Ofiblock Compact de 8 elementos en color blanco de la serie Simon K45. Se suministra con una placa ciega para una distribución interna del cableado más cómoda y tiene unas dimensiones de 54x405x54mm. Está disponible hasta en 10 elementos y es un perfil con mayor compacidad para permitir una convergencia de soluciones de energía, voz y datos y multimedia con la menor profundidad. Es un perfil de aluminio anodizado y tapas laterales en termoplástio autoextinguible y libre de halógenos, que es un material que garantiza la no propagación de las llamas, en caso de incendio, y una baja toxicidad en caso de emisión de humos. Se puede limpiar con un paño suave y seco y no se deben utilizar ni paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro. Es apto para su instalación en pared, mobiliario, suelo técnico, superficie metálica con imán o sobre guía DIN y sigue las normativas UNE-EN 60. 670-23.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON