SIMON - Módulo SIMON K45 OFIBLOCK LINE con 1 mecanismo K45 - KSF131/8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Plegado - no
Extensible - no
Forma - Rectangular
Material - Acero inoxidable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KSF131/8
Ref.Sonepar
165796
EAN
8421053117798
Modelo:
Otros
Plegado:
no
Extensible:
no
Forma:
Rectangular
Material:
Acero inoxidable
Color:
Acero inox
Longitud:
121 mm
Anchura:
76 mm
Altura:
58 mm
Profundidad constructiva:
58 mm
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Número de posiciones modulares vacías:
1
Grado de protección (IP):
IP40
Antibacteriano:
no
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


