SIMON - Módulo SIMON K45 OFIBLOCK LINE con 2 mecanismos K45
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Plegado - no
Extensible - no
Forma - Rectangular
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
73 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
KSF132/8
Ref.Sonepar
161865
EAN
8421053117804
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Plegado:
no
Extensible:
no
Forma:
Rectangular
Material:
Acero inoxidable
Color:
Acero inox
Longitud:
166 mm
Anchura:
76 mm
Altura:
58 mm
Profundidad constructiva:
58 mm
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Número de posiciones modulares vacías:
2
Grado de protección (IP):
IP40
Antibacteriano:
no
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


