SIMON - Módulo SIMON K45 OFIBLOCK LINE con 6 mecanismos K45 aluminio - KSF136/8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Plegado - no
Extensible - no
Forma - Rectangular
Material - Acero inoxidable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KSF136/8
Ref.Sonepar
136129
EAN
8426436065246
Modelo:
Otros
Plegado:
no
Extensible:
no
Forma:
Rectangular
Material:
Acero inoxidable
Color:
Acero inox
Longitud:
346 mm
Anchura:
76 mm
Altura:
58 mm
Profundidad constructiva:
58 mm
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Número de posiciones modulares vacías:
6
Grado de protección (IP):
IP40
Antibacteriano:
no
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


