SIMON - Multisensor aerosol presencia real empotrado KNX Sensor Pro blanco - 89210724-230
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
25 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
89210724-230
Ref.Sonepar
1207232
EAN
8421053356524
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Apto para montaje en techo:
sí
Montaje en pared:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Conexión de bus incluida:
sí
Entrada de conexión adicional:
sí
Protección inferior contra deformación:
sí
Conmutador de modo de funcionamiento:
sí
Pet inmune:
no
Control de escalera:
no
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
sí
Retardo de desconexión de auto-aprendizaje:
sí
Altura óptima de montaje:
2.8 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
7.5 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
7.5 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
15 m
Detección de ángulo vertical desde/hasta:
160...160 °
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
360...360 °
Tiempo de conexión mínimo:
30 s
Coeficiente de utilización máximo:
1092 min
Anchura:
123 mm
Altura:
33 mm
Anchura integrada:
53 mm
Profundidad constructiva:
53 mm
Longitud de integración:
12 mm
Diámetro de empotramiento:
60 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
46 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


