SIMON - OFIBLOCK COMPACT 6 ELEM. C/2 TROQUEL LP - KFC106LP2/9
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Plegado - no
Extensible - no
Forma - Rectangular
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
53 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
KFC106LP2/9
Ref.Sonepar
1164391
EAN
8421053290613
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Plegado:
no
Extensible:
no
Forma:
Rectangular
Material:
Aluminio
Color:
Blanco
Longitud:
338 mm
Anchura:
54 mm
Altura:
54 mm
Profundidad constructiva:
54 mm
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Número de posiciones modulares vacías:
6
Grado de protección (IP):
IP40
Antibacteriano:
no
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


