SIMON - Organizador cableado SIMON CANALIZACIÓN diámetro 25mm 2m+aplicador
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Manguera en espiral
Diámetro nominal - 25 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Polietileno (PE)
Color - Incoloro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TC250/0
Ref.Sonepar
58543
EAN
8426436040519
Modelo:
Manguera en espiral
Diámetro nominal:
25 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Polietileno (PE)
Color:
Incoloro
Transparente:
sí
Libre de halógenos:
no
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


