SIMON - Organizador cableado SIMON CANALIZACIÓN diámetro 25mm rollo de 20m transparente - TC251/0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Manguera en espiral
Diámetro nominal - 25 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Polietileno (PE)
Color - Incoloro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TC251/0
Ref.Sonepar
145962
EAN
8426436053137
Modelo:
Manguera en espiral
Diámetro nominal:
25 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Polietileno (PE)
Color:
Incoloro
Transparente:
sí
Libre de halógenos:
no
Organizador de cableado de la serie SIMON CIMA CANALIZACIÓN, diámetro 25mm, rollo 20m transparente. El Organizador de Cableado permite recoger de una manera sencilla y rápida un conjunto de cables transformándolo en uno sólo, ofreciendo una imagen limpia y ordenada a la instalación. Formado por un tubo abierto, translúcido y fabricado en flexible y resistente polietileno, protege los cables de posibles golpes o roces en instalaciones eléctricas o de telecomunicaciones.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


