SIMON - Pack garras SIMON 75 para nuevos mecanismos S75 (10u) - 7500999-039

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Gancho de extensión

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7500999-039

Ref.Sonepar

838811

EAN

8421053292044

Tipo de accesorio:

Gancho de extensión

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

El pack de 10 garras para enchufes Simon 75 es un accesorio de fijación diseñado para la instalación segura de mecanismos eléctricos en cajas de empotrar sin tornillos. Estas garras metálicas permiten una sujeción firme del mecanismo a la caja, garantizando estabilidad y correcta alineación en la instalación. Compatible con enchufes y mecanismos de la serie Simon 75, este juego de garras resulta adecuado para trabajos de montaje, reposición o mantenimiento en instalaciones eléctricas residenciales y terciarias. Su diseño está adaptado a los mecanismos originales, asegurando compatibilidad mecánica y ajuste preciso. El pack incluye 10 garras de fijación para mecanismos Simon 75, facilitando la instalación de bases de enchufe, interruptores, conmutadores y otros dispositivos compatibles. Es una solución práctica para instaladores profesionales que requieren recambios originales para asegurar una fijación resistente y duradera. Estas garras para enchufes Simon 75 son compatibles con mecanismos de la Serie Simon 75, integrándose en proyectos de reforma o nueva instalación eléctrica donde se requiera una fijación fiable y conforme a los estándares del fabricante.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON