SIMON - Pack perfiles telescópicos TELEBLOCK SIMON K45 CAT6 UTP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Instalación
Plegado - no
Extensible - sí
Forma - Redondo
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KTL216U
Ref.Sonepar
204045
EAN
8426436055339
Modelo:
Instalación
Plegado:
no
Extensible:
sí
Forma:
Redondo
Material:
Aluminio
Color:
Negro
Altura:
377 mm
Profundidad constructiva:
377 mm
Diámetro:
103 mm
Número de tomas corriente con protección:
4
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Número de conexiones CAT 6:
2
Tensión nominal:
250 V
Grado de protección (IP):
IP40
Antibacteriano:
no
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


