SIMON - Pack puesto de trabajo Ofiblock SIMON K45 con 3 bases Schuko + 2 RJ45 C.6U - KFC2446U/14

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Pack puesto de trabajo Ofiblock SIMON K45 con 3 bases Schuko + 2 RJ45 C.6U

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Plegado - no

  • Extensible - no

  • Forma - Rectangular

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

53 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

KFC2446U/14

Ref.Sonepar

1219012

EAN

8421053305737

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Plegado:

no

Extensible:

no

Forma:

Rectangular

Material:

Aluminio

Color:

Negro

Altura:

54 mm

Profundidad constructiva:

54 mm

Número de tomas corriente con protección:

3

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Número de conexiones CAT 6:

2

Tensión nominal:

250 V

Grado de protección (IP):

IP40

Antibacteriano:

no

Temperatura de trabajo:

-5...60 °C

Pack Ofiblock Compact de K45 con 3 shuckos y dos ventanas con conectores RJ45 cat. 6UTP, todo montado y cableado internamente. Incluye tapa lateral con entrada directa de 1 latiguillo eléctrico de 2m con clavija schuko y 2 latiguillos de voz y datos de 2m.Acabado de color negro que, al combinarse con los distintos accesorios disponibles para la gama, puede adaptarse a cualquier arquitectura de nuestro entorno.El perfil está extruido en aluminio de alta calidad y las tapas y funciones están fabricadas en material termoplástico autoextinguible y libre de halógenos para proteger la instalación en caso de incendios, además de ser no propagadores de la llama.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON