SIMON - Panel con 24 puertos RJ45 CAT6 UTP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para número de conectores - 24
Tipo de conector - RJ45 8(4)
Apantallado - no
Categoría - 6
Tipo de conexión - 110
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CP624U
Ref.Sonepar
84074
EAN
8426436025943
Apto para número de conectores:
24
Tipo de conector:
RJ45 8(4)
Apantallado:
no
Categoría:
6
Tipo de conexión:
110
Número de unidades de altura:
1
Color:
Negro
Número RAL:
9005
Método de montaje:
Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)
Altura:
17.3 mm
Anchura:
167 mm
Profundidad:
31.5 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


