SIMON - Pasacables reversible SIMON 27 CENTRALIZACIONES marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Pasacables reversible SIMON 27 CENTRALIZACIONES marfil

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27890-32

Ref.Sonepar

47294

EAN

8421053253717

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Pasacables reversible para tubo y para canaleta, perteneciente a la serie Simon 27 Centralizaciones. Beneficiate de la modularidad de los elementos de la serie Simon 27 Centralizaciones que mediante piezas adaptadoras, las cajas se enlazan entre ellas y permiten ampliar la instalación para las versiones de superficie y para las de empotrar. Descubre el sinfín de posibilidades que ofrece la colección para cualquier espacio de tu hogar.Disponibles con adaptador carril DIN, etiquetero a presión, toma tierra incorporado, alojamiento para regletas conexión. Incorpora diferentes accesorios y características que le aportan versatilidad y facilidad en la instalación. La capacidad es aún mayor, disponiendo de 1, 2 o 3 filas de hasta ocho elementos por fila y con opción a instalar el elemento en horizontal o vertical.Los mejores elementos para la centralización de funciones, tendrás a mano múltiples funciones en un solo punto, para puestos de mando, puestos de trabajo o bien otras situaciones o espacios en tu hogar.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON