SIMON - Pasacables unión caja SIMON 27 27714 marfil
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
27891-31
Ref.Sonepar
16647
EAN
8421053253724
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Pasacables de unión entre cajas de empotrar del tipo 27714-31 en color marfil y de la serie Simon 27 Play.Está fabricado en material termoplástico y es apto para empotrar. Adecuado para paneles, perfiles laminados, etc. Este mecanismo también monta sobre las series 82, 75 y 88 de Simon.Información adicional sobre la referencia 27714-31: Se trata de una caja de empotrar de medio elemento para placas de perfilería. Tiene unas dimensiones de 28,5 x 67 mm y 42 mm de profundidad. Está acabada en color marfil y pertenece a la serie Simon 27 Play.En cuanto a la serie Simon 27 Play, cabe destacar que se trata de una nueva colección que se basa en la utilización de unas líneas puras. Está disponible en 2 acabados básicos, blanco y marfil, con un perfecto equilibrio en la sobriedad de la forma y en la armonía del color.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


