SIMON - Pasador unión perfiles SIMON CANALIZACIÓN - TKA903

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible con anchura de conducto de pared desde/hasta - 90...185 mm

  • Profundidad de conducto de pared - 55 mm

  • Tipo de fabricación - Acoplador

  • Modelo - Simétrico

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TKA903

Ref.Sonepar

197094

EAN

8426436028333

Compatible con anchura de conducto de pared desde/hasta:

90...185 mm

Profundidad de conducto de pared:

55 mm

Tipo de fabricación:

Acoplador

Modelo:

Simétrico

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Negro

Número RAL:

9005

Con ecualización potencial:

no

Grado de protección (IP):

IP4X

Fuerza del impacto:

IK07

Pasador unión de canales. Une tramos de canal, ayudando a nivelar y ofrecer el mejor acabado visual. Forma parte de los accesorios funcionales del canal K45 PVC para soluciones K45.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON