SIMON - PD-15 Presencia Real HF+LUX BT Mesh empotrado caja On/Off+PF blanco IP20 - 89210224-230
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tecnología del sensor de movimiento - Alta frecuencia
Control de luz constante - no
Control HVAC - sí
Conexionado forzado - sí
Desconexión forzosa - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
89210224-230
Ref.Sonepar
1265460
EAN
8421053342183
Tecnología del sensor de movimiento:
Alta frecuencia
Control de luz constante:
no
Control HVAC:
sí
Conexionado forzado:
sí
Desconexión forzosa:
sí
Pet inmune:
no
Protección inferior contra deformación:
sí
Se puede utilizar en red:
sí
Altura óptima de montaje:
2.8 m
Control de escalera:
sí
Conmutador de puente:
sí
Intervalo máx. de transmisión lateral:
7.5 m
Máximo rango de presencia:
15 m²
Intervalo máx. de transmisión frontal:
7.5 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
15 m
Apto para transmisión inalámbrica:
sí
Funcionamiento remoto:
sí
Con control remoto:
no
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Con unidad de señal:
sí
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
sí
Función de atenuación con elemento básico de atenuación:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Apto para montaje en techo:
sí
Montaje en pared:
no
Tipo de conexión:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tiempo de conexión mínimo:
20 s
Coeficiente de utilización máximo:
60 min
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
360...360 °
Luminosidad de valor de respuesta:
2...2000 lx
Carga C:
sí
Intensidad máx. de arranque:
800 A
Corriente mínima de inicio:
0.1 A
Entrada de conexión adicional:
sí
Función de alarma:
no
Temperatura ambiente:
-20...50 °C
Anchura:
103 mm
Altura:
103 mm
Anchura integrada:
53 mm
Profundidad constructiva:
53 mm
Longitud de integración:
29 mm
Diámetro de empotramiento:
60 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
66 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


