SIMON - PD-24x24 PIR+LUX BT Mesh empotrado On/Off blanco IP20 - 89212116-230
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Control de luz constante - no
Control HVAC - no
Conexionado forzado - no
Desconexión forzosa - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
32 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
89212116-230
Ref.Sonepar
1305620
EAN
8421053342299
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Control de luz constante:
no
Control HVAC:
no
Conexionado forzado:
no
Desconexión forzosa:
sí
Pet inmune:
no
Protección inferior contra deformación:
sí
Se puede utilizar en red:
sí
Altura óptima de montaje:
2.8 m
Control de escalera:
sí
Conmutador de puente:
sí
Intervalo máx. de transmisión lateral:
12 m
Máximo rango de presencia:
9 m²
Intervalo máx. de transmisión frontal:
12 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
9 m
Apto para transmisión inalámbrica:
sí
Funcionamiento remoto:
sí
Con control remoto:
no
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
sí
Con unidad de señal:
sí
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
sí
Función de atenuación con elemento básico de atenuación:
no
Método de montaje:
Otros
Apto para montaje en techo:
sí
Montaje en pared:
no
Tipo de conexión:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tiempo de conexión mínimo:
5 s
Coeficiente de utilización máximo:
60 min
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
360...360 °
Luminosidad de valor de respuesta:
2...2000 lx
Carga C:
sí
Número de zonas de conmutación:
5200
Intensidad máx. de arranque:
800 A
Corriente mínima de inicio:
0.1 A
Entrada de conexión adicional:
sí
Función de alarma:
no
Temperatura ambiente:
-20...50 °C
Anchura:
103 mm
Altura:
103 mm
Profundidad constructiva:
69 mm
Longitud de integración:
68 mm
Diámetro de empotramiento:
68 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


