SIMON - Perfil de unión pasacables SIMON CANALIZACIÓN - TSA002

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible con anchura de conducto de pared desde/hasta - 90...185 mm

  • Profundidad de conducto de pared - 55 mm

  • Tipo de fabricación - Acoplador

  • Modelo - Simétrico

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TSA002

Ref.Sonepar

548708

EAN

8426436049215

Compatible con anchura de conducto de pared desde/hasta:

90...185 mm

Profundidad de conducto de pared:

55 mm

Tipo de fabricación:

Acoplador

Modelo:

Simétrico

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Con ecualización potencial:

no

Grado de protección (IP):

IP4X

Fuerza del impacto:

IK07

Simon ofrece este práctico accesorio para usar como pasador entre las distintas uniones de Canal pasacables, con el objetivo de conseguir una alineación rápida y perfecta, sin necesidad de herramientas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON